油圧シリンダー(単動シリンダー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06340092 品番MS05-150T
参考基準価格(税別)¥60,360 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付

ストローク(mm)150 付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)30.2 質量(kg)約2.7 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)7.16 最大出力(kN)50 必要油量(cm3)108 最小全長A(mm)286 外径B(Φmm)45 ピストン径C(Φmm)26 ピストンねじ径DM20×P1.5 ピストンねじ長E(mm)25 カラーねじ径FM45×P1.5 カラーねじ長G(mm)23 ベースねじ径HM20×1.5 ベースねじ深さI(mm)24 ねじにがし長J(mm)3 カプラー位置L(mm)43 カプラー突出長K(mm)約42 ピストン突出長M(mm)31
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダーの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。※MSタイプは先端部にネジを切っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする