※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の ジャッキ
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダー
油圧シリンダー(単動シリンダー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06340126
品番
MS05-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
ストローク(mm)
75
付属品
ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)
30.2
質量(kg)
約2.0
接続口径(Rc)
3/8
受圧面積(cm
2
)
7.16
最大出力(kN)
50
必要油量(cm
3
)
54
最小全長A(mm)
211
外径B(Φmm)
45
ピストン径C(Φmm)
26
ピストンねじ径D
M20×P1.5
ピストンねじ長E(mm)
25
カラーねじ径F
M45×P1.5
カラーねじ長G(mm)
23
ベースねじ径H
M20×1.5
ベースねじ深さI(mm)
24
ねじにがし長J(mm)
3
カプラー位置L(mm)
43
カプラー突出長K(mm)
約42
ピストン突出長M(mm)
31
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダーの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。※MSタイプは先端部にネジを切っています。