油圧シリンダー(単動シリンダー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06340144 品番 MC1-15T
参考基準価格(税別)¥41,360 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付

ストローク(mm)15 シリンダ内径(Φmm)43 受圧面積(cm2)14.52 最大出力(kN)100 付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 質量(kg)約1.6 接続口径(Rc)3/8 必要油量(cm3)22 ボス長F(mm)17 最小全長A(mm)88 外径B(Φmm)57 ピストン径C(Φmm)28 ピストンホール径H(Φmm)19 ピストンホール長I(mm)30 ヘッドカバー長J(mm)10 ヘッドカバー外径K(Φmm)27 カプラー突出長L(mm)約65 カラーねじ径FM58×P2 カラーねじ長G(mm)25 ねじにがし長J(mm)6 カプラー位置G(mm)21
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダーの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする