油圧シリンダー(単動シリンダー)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06340232 品番 MC2-25T
参考基準価格(税別)¥56,560 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付

ストローク(mm)25 付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)60.5 質量(kg)約4.3 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)28.74 最大出力(kN)200 必要油量(cm3)72 ボス長F(mm)19 最小全長A(mm)127 外径B(Φmm)82 ピストン径C(Φmm)38 ピストンホール径H(Φmm)19 ピストンホール長I(mm)35 ヘッドカバー長J(mm)15 ヘッドカバー外径K(Φmm)36 カプラー突出長L(mm)約67 カラーねじ径FM82×P2 カラーねじ長G(mm)50 ねじにがし長J(mm)6 カプラー位置G(mm)25
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダーの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06340257
2019-10-06
用途:
現場で、ピン及びブッシュの抜取り、挿入作業、移動用プレス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

シリンダーロットが、中空になっていれば心出し作業が簡単にできるので
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする