ストローク(mm)50付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5質量(kg)約5.6接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200必要油量(cm3)144ボス長F(mm)19最小全長A(mm)171外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)38ピストンホール径H(Φmm)19ピストンホール長I(mm)35ヘッドカバー長J(mm)15ヘッドカバー外径K(Φmm)36カプラー突出長L(mm)約67カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ねじにがし長J(mm)6カプラー位置G(mm)25