RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の ジャッキ
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダー
油圧シリンダー(単動シリンダー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06340266
品番
MS2-500T
参考基準価格(税別)
¥181,560
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
ストローク(mm)
500
付属品
ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)
60.5
質量(kg)
約21.3
接続口径(Rc)
3/8
受圧面積(cm
2
)
28.74
最大出力(kN)
200
必要油量(cm
3
)
1437
最小全長A(mm)
710
外径B(Φmm)
82
ピストン径C(Φmm)
53
ピストンねじ径D
M40×P2
ピストンねじ長E(mm)
40
カラーねじ径F
M82×P2
カラーねじ長G(mm)
50
ベースねじ径H
M40×P2
ベースねじ深さI(mm)
39
ねじにがし長J(mm)
6
カプラー位置L(mm)
61
カプラー突出長K(mm)
約83
ピストン突出長M(mm)
46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダーの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※MSタイプは先端部にネジを切っています。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000