裾上げテープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06340354 品番 31-M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

生地に合わせて色をお選びください。
1個でズボン1着分が目安です。
アイロンで接着、手軽に裾上げ。水洗い、ドライクリーニングOK。

その他
-使用方法-
水にひたした裾上げテープの白い接着面を生地にあてて中温(140℃〜160℃)のアイロンを10秒前後軽く押し当てます。
詳しくは商品裏面のご使用方法をお読みください。
ベージュ テープ長さ(m)1.2 テープ幅(mm)23
注意
※1)低温アイロンマークがついている生地や防水加工したものには使えません。
2)綿以外の布地に使うときは当て布をして焦がさないように加減してください。
3)薄地の布地には接着剤でしみだすことがありますので、かならず布端でテストしてからご使用ください。
4)熱接着テープですので、いったん接着されたものをはがすと、生地に接着剤が残りますのでご注意ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06340345
2020-09-06
用途:
一般
宗心館 様 (その他業種)

男手で簡単にほころびなどの直しが出来て喜んでいます。

対象商品:
06340345
2017-10-02
用途:
裾上げテープ

何度か入手してるのですが、何度かの洗濯後に剥がれてるので補修用、強粘着力を願います。

対象商品:
06340345
2016-06-01
用途:
ズボンのすそ上げ
適斎塾 様

手軽にできます。

対象商品:
06340363
2016-03-06
用途:
もちろん裾上げです

使い方が間違っているのか、説明書の通りにしても粘着部分が着かない。説明書が悪いのか 二度と使わない

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
06340345
2008-09-06
用途:
ズボンのすそ上げに使用しました。
ワークアップ 様 (建設業・工事業)

百円ショップの商品は長さが足らないことがよくあったのですが、この商品は長さも十分でしっかりすそ上げができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする