AG-SUSドリルレギュラ

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.1 注文コード06340661 品番AGSUSR 3.1
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はドリル径など135種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。
耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。

ドリル径(Φmm)3.1 溝長(mm)36 全長(mm)71 シャンク径(Φmm)4 用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 公差h7 先端角(°)135 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削 シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06340467
2016-04-15
用途:
時計のベルトコマ製作に使用
アルファ 様

このサイズSUS304の穴開けで使ったが、問題なく
15ミリの長さの穴が完成しました。
他にも、1.0~1.8mmまでこのナチのドリル使ったが
最高の切れ味でした。

1人が参考にしています
対象商品:
06340616
2016-01-26
用途:
ステンレスの穴明け加工
有限会社升本鉄工所 様

とにかくSUSには、これが一番あうと思います。
あとは、ありません。いいので!!!

対象商品:
06340476
2015-04-30
用途:
SUS304のパーツ作りで・・・
アルファ 様

切削液は石鹸水で、問題なく綺麗な穴加工が出来
大満足です。

レギュラーですから、15ミリの溝長も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする