※商品画像

- なた豆ハミガキ 柿渋プラス ブレーンコスモス 06342160 - なた豆ハミガキ 柿渋プラス ブレーンコスモス 06342160

なた豆ハミガキ 柿渋プラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150g) 注文コード06342160 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

なた豆と柿渋(カキタンニン)のダブルパワーで気になるお口のニオイをスッキリ。
毎日のブラッシングでお口のネバつきを抑え歯垢を除去し、口臭を防ぎます。

成分研磨剤:炭酸Ca/湿潤剤:水、ソルビトール、グリセリン/保湿剤:ナタマメ種子エキス、パパイン、チャ葉/着色剤:銅クロロフィリンNa/発泡剤:カリ石ケン素地/粘結剤:セルロースガム/着香剤:メントール、香料(ペパーミント)/その他:カキタンニン、エタノール、カプリリルグリコール 香味ペパーミント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする