※商品画像

- なた豆ハミガキ ハーブミックスプラス ブレーンコスモス 06342178 - なた豆ハミガキ ハーブミックスプラス ブレーンコスモス 06342178

なた豆ハミガキ ハーブミックスプラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150g) 注文コード06342178 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

なた豆ハミガキ ハーブミックスプラスには5種類のオーガニック認証を受けたハーブを配合し、よりやさしく自然で爽快な磨き心地で口内をキレイに保ちます。
使われている5種類のハーブは、ヨーロッパでオーガニック認証を受けたハーブのみを厳選して使用。

成分研磨剤:炭酸Ca/湿潤剤:水、ソルビトール、グリセリン/粘結剤:セルロースガム/保湿剤:ナタマメ種子エキス、セイヨウサンザシ果実エキス、セイヨウノコギリソウエキス、タチジャコウソウ花/葉エキス、ビルベリー葉エキス、ローズマリー葉エキス、パパイン、チャ葉/着色剤:(クロロフィリン/銅)複合体/発泡剤:カリ石ケン素地/着香剤:メントール、スペアミント油/その他:エタノール、カプリリルグリコール 香味ペパーミント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする