本体
ロットリング
ロットリングの 筆記用具
ロットリングの 消し具/修正用品
ロットリングの 消しゴム
ROT B20 (鉛筆用消ゴム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06342221
品番
S0194570
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
幅(mm)
21
高さ(mm)
68
奥行(mm)
12
繰り返し・詰め替え
対応