本体
ロットリング
ロットリングの 筆記用具
ロットリングの シャープペンシル
ロットリングの シャープペンシル本体
rOtring 800+ ブラック MP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06342257
品番
1900182
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ブラック
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
143
芯径(mm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応