本体
ロットリング
ロットリングの 筆記用具
ロットリングの シャープペンシル
ロットリングの シャープペンシル本体
rOtring ブラック BP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型番
800
注文コード
06342291
品番
2032579
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
143
型番
800
繰り返し・詰め替え
対応