本体

1904449 rOtring シャープペンシル ロットリング 06342300 1904449 rOtring シャープペンシル ロットリング 06342300

rOtring シャープペンシル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯径(mm)0.5 注文コード06342300 品番1904449
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は芯径など4種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 直径(Φmm)8 高さ(mm)143 シリーズ800 芯径(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする