本体
ロットリング
ロットリングの 筆記用具
ロットリングの シャープペンシル
ロットリングの シャープペンシル本体
ラピッドプロ ブラック MP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06342327
品番
1904258
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブラック
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
147
芯径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応