本体
ロットリング
ロットリングの 筆記用具
ロットリングの シャープペンシル
ロットリングの シャープペンシル本体
rOtring ブラック MP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
芯径(mm)
0.5
注文コード
06342397
品番
1904443
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
芯径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
142
シリーズ
600
芯径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応