本体
ロットリング
ロットリングの 筆記用具
ロットリングの シャープペンシル
ロットリングの シャープペンシル本体
rOtring シャープペンシル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
芯径(mm)
0.5
注文コード
06342431
品番
1904445
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
芯径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
142
シリーズ
600
芯径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応