本体

1904444 rOtring シャープペンシル ロットリング 06342440 1904444 rOtring シャープペンシル ロットリング 06342440

rOtring シャープペンシル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯径(mm)0.7 注文コード06342440 品番1904444
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は芯径など4種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 直径(Φmm)8 高さ(mm)142 シリーズ600 芯径(mm)0.7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする