本体
ロットリング
ロットリングの 筆記用具
ロットリングの シャープペンシル
ロットリングの シャープペンシル本体
rOtring 600 カモフラージュグリーン MP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06342519
品番
2114268
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
カモフラージュグリーン
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
142
芯径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応