本体
ロットリング
ロットリングの 筆記用具
ロットリングの シャープペンシル
ロットリングの シャープペンシル本体
rOtring ブラック MP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
芯径(mm)
0.7
注文コード
06342659
品番
2186326
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
芯径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
141
シリーズ
500
芯径(mm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応