切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
用途高硬度材
材質BX330
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
結合相TiN-AL
CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))55(0.5)
硬さ(Hv)2800-3000
抗折力(GPa)0.85-0.95
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応