IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB8Sシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
接点材質
金接点
注文コード
06342778
品番
LB8S-2LT2
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・端子形状・接点材質
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
2c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
ノッチ数
90°2ノッチ/右各位置停止
ハンドル形状
レバー形
接点材質
金接点
種別
セレクタスイッチ
色
ベゼル色:黒
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
長角
動作方式
セレクタ
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2