本体
ロットリング
ロットリングの 筆記用具
ロットリングの ボールペン
ロットリングの ボールペン替芯
ROT マルチペン用 BP替芯 ブルー F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06342905
品番
2184814
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
幅(mm)
2
色
ブルー
高さ(mm)
67
奥行(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応