ベンリーナ におわない袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(220枚×30箱) 注文コード 06342948 品番 B-941
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

『ベンリーナ におわない袋』は、ゴミ・おむつ・ペット用の防臭袋です。生ゴミ・おむつ・ペットの気になるニオイなど様々な種類のニオイをシャットアウトし、強力な防臭効果を発揮します。7種類の複数の層を重ね合わせた特殊構造のフィルムが、ニオイの元となるガスをしっかりと閉じ込めて外に漏れるのを防ぎ、驚異的な防臭力を発揮します。袋の口をしっかり結ぶだけで、簡単にニオイを閉じ込めることができます。ニオイが気にならないので、ゴミ出しの際に不快な思いをすることがありません。

用途ゴミ・おむつ・ペット用の防臭袋に。 材質フィルム 厚さ(mm)0.02 サイズSS 寸法(幅W×長さL)(mm)170×270 入数1箱220枚入り×30箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする