IDEC(和泉電気)
LB9Zシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
品名
回り止め金具
注文コード
06343295
品番
LB9Z-LP1PN10
在庫数量:残り6点です
参考基準価格(税別)
¥205
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
アウトレット
¥199
¥
80
バスケットに入れる
この商品は
品名
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
適合機種
LBシリーズ用
材質
金属製(ステンレス)
品名
回り止め金具
外形寸法(mm)
Φ17.9×t0.6
主な用途
標準ベゼル専用