IDEC(和泉電気)
LB9Zシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
品名
回り止め金具
注文コード
06343304
品番
LB9Z-LP6PN10
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
品名
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
適合機種
LBシリーズ用
材質
金属製(ステンレス)
品名
回り止め金具
外形寸法(mm)
21×8.2×20.6×t0.8
主な用途
フラッシュベゼル専用