IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LF1Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
3灯×2列
注文コード
06343356
品番
LF1A-A1-2SHR8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
照光色
赤
仕様
3灯×2列
種別
LED照明ユニット
種類
関連商品
定格使用電圧(V)
DC24(無極性)(電圧範囲:DC21.6〜26.4)