IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LF1Aシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
3灯×2列
注文コード
06343365
品番
LF1A-A1-2SHY8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
照光色
黄
仕様
3灯×2列
種別
LED照明ユニット
種類
関連商品
定格使用電圧(V)
DC24(無極性)(電圧範囲:DC21.6〜26.4)