画像準備中

LF1Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06343478 品番LF1B-A4S-2SHR6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 材質エンドカバー、コンジット:PA66/カバー:PC/電線:US20276T AWG24×2c 長さ(mm)- 質量(g)95 外形寸法(mm)134(A)×64(B)×123(C) 保護構造IP54 消費電力(W)0.8 定格電圧(V)DC24(無極性) ケーブル長(m)- 発光色赤色 色温度(K)625 照度(Lx)20 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 寿命40000時間 耐振動(耐久)周波数5〜55Hz、片振幅0.5mm、加速度60m/s2、3方向各2時間 雰囲気腐食ガス不可 カバー色乳白 入力電流(mA)30 光度(mcd)1800 耐電圧(V/min)AC1000(充電部ー非充電部間) 適合モジュール3灯×1列 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000、6方向 各5回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする