種類関連商品
材質エンドカバー、コンジット:PA66/カバー:PC/電線:US20276T AWG24×2c
長さ(mm)-
質量(g)255
外形寸法(mm)580(A)×510(B)×569(C)
保護構造IP54
消費電力(W)5.8
定格電圧(V)DC24(無極性)
ケーブル長(m)-
発光色黄色
色温度(K)590
照度(Lx)125
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
寿命40000時間
耐振動(耐久)周波数5〜55Hz、片振幅0.5mm、加速度60m/s2、3方向各2時間
雰囲気腐食ガス不可
カバー色乳白
入力電流(mA)240
光度(mcd)2300
耐電圧(V/min)AC1000(充電部ー非充電部間)
適合モジュール24灯×1列
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000、6方向 各5回