種類関連商品
材質表面カバー:ポリカーボネイト樹脂/エンドカバー、ケーブルグランド:ポリアミド樹脂/電線:PVC(UL 1685 AWG24×2C)
長さ(mm)330
質量(g)165
外形寸法(mm)330(A)×260(B)×319(C)×3000(D)
保護構造IP65(IEC 60529)
消費電力(W)4.4
定格電圧(V)DC24(使用電圧範囲:21.6〜26.4)
ケーブル長(m)3
発光色昼光色
色温度(K)6500
照度(Lx)455
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
寿命40000時間(Ta=25℃ 照度が初期値の70%以上を維持する総点灯時間)
耐振動(耐久)周波数5〜55Hz、片振幅0.5mm、加速度60m/s2、3方向各2時間
雰囲気腐食ガス不可
カバー色クリア
入力電流(mA)180
光度(mcd)-
耐電圧(V/min)AC1000(充電部ー非充電部)
適合モジュール-
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000、6方向 各5回