ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの カラー&モノクロ対応用紙
インクジェット 高耐水用紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06344886
品番
JPMT-A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
水にぬれてもっさっと拭き取れば印字に問題ありません。
高耐水・高白色・速乾性の3拍子が揃った優れものです。
マット(つや消し)の超厚口の高耐水用紙です。
サイズ
A4
寸法(縦×横)(mm)
297×210
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
170
紙厚(μm)
215
入数
30枚入