IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LH1Dシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06345027
品番
LH1D-D2HQ4C10R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
種類
関連商品
照光色
赤
保護構造
IP67
種別
表面取付型表示灯
形状
ドーム(Φ37単色全面照光)
定格使用電圧(V)
AC/DC24
ケーブル長(m)
1