IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の ブザー
LW1Zシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06345562
品番
LW1Z-1X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造
IP40
定格電圧(V)
AC/DC6
端子形状
プリント基板用端子形
取付穴径(Φmm)
22
操作部形状
丸形