1210-16N-JIS イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06347327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1210-16N-JIS イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06347327
1210-16N-JIS イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06347327

イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸穴径(mm)16
内容量1個注文コード06347327品番1210-16N-JIS
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。
またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。
取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。

軸穴径(mm)16寸法A(mm)47.6セットスクリュー呼び(inch)W3/8種別新JIS平行キー質量(kg)0.23タイプ1寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)290セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2キー呼び寸法(b×h)(mm)5×5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする