車椅子スロープ 折りたたみ式

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)1520 高さ(mm)50 高さ(cm)【推薦使用】25 注文コード06347471 品番MR607WL-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は全長・高さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付き、握り心地良くて、運搬しやすく、室内外にも適用です。スロープ先端部裏面に滑り止めのマットが付き、安定に使用できます。表面がエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増えます。

用途自宅をバリアフリー対応に手動と電動車椅子を登る便利な介護用スロープです。倉庫や駐車場など場所での段差解消ために台車用スロープになり、荷物をスムーズに運搬できます。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します 材質アルミニウム 全長(mm)1520 質量(kg)12 シルバー×ブラック 高さ(mm)50 全幅(mm)760 耐荷重(kg)300 高さ(cm)【推薦使用】25

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09330925
2025-03-04
用途:
車椅子用に飲食店内入り口に設置
きっちんnono 様 (飲食業)

お客様に無事店内に入店していただきました。人が歩いて載ると少しガタつきましたが、大人用車椅子ではスムーズに移動できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする