付属品取扱説明書色ブルー質量(g)90ケーブル長(m)1.5対応OSWindows1110/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB(A)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個