本体
クツワ
クツワの オフィス機器
クツワの 電卓
クツワの 一般電卓
電卓12桁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06347936
品番
B2DM059
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥911
販売価格(税別)
¥
828
バスケットに入れる
幅(mm)
130
色
ホワイト
高さ(mm)
190
奥行(mm)
25
桁数
12桁