曜日別特売
LW6J-31C24GGB LW6Jシリーズ IDEC(和泉電気) 06348265

LW6Jシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個接点構成2cノッチ角度(°)45注文コード06348265品番LW6J-31C24GGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24、AC/DC200/220接点構成2c端子形状はんだづけ兼用タブ端子形ボタン色緑(G)ノッチ角度(°)45動作方式右リターン照光種別LED照光取付穴径(Φmm)13.6接点材質金接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・中抜け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする