商品レビューを投稿する内容量1個接点構成2c注文コード06348475品番LW6J-31C24RRB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は接点構成・ノッチ角度など450種類から選べます 仕様●リターン方向:右リターン(右→左、自動復帰)形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2c端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格絶縁電圧(V)250ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接点材質金接点(金メッキ接点)定格インパルス耐電圧(kV)0.5汚染度(使用環境)2定格通電電流(A)3操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電金属部と非充電金属部間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000照光色赤/赤材質(ベゼル)ブラック プラスチック鍵抜け左・中抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10電気的寿命(万回)10(開閉頻度900回/時)