IDEC(和泉電気)
LW6Jシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
2c
ノッチ角度(°)
45
注文コード
06348502
品番
LW6J-31C24VGGB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・ノッチ角度
など
450
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造
IP65
定格電圧(V)
AC/DC24、AC/DC200/220
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子形
ボタン色
緑(G)
ノッチ角度(°)
45
動作方式
右リターン
照光種別
LED照光
取付穴径(Φmm)
13.6
接点材質
金接点
ベゼルサイズ(mm)
Φ28
鍵抜け
左・中抜け