CCMT060204HQ チップ CCMT-HQ 京セラ 06348666

 

CCMT060204HQ チップ CCMT-HQ 京セラ 06348666
CCMT060204HQ チップ CCMT-HQ 京セラ 06348666

チップ CCMT-HQ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード06348666品番CCMT060204HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500

(材質)
高窒素含有TiCN系超微粒子サーメット。高い抗折強度を有し、耐欠損性・耐摩耗性に優れるベストサーメット。

切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番640-3204種別ポジ材質TN6020形状ひし形80°寸法A(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35厚さT(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)2.8コーナーR(mm)0.4切削領域仕上げ~中(HQ)角度α(°)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06348666CCMT060204HQ11798483CCMT060204HQ TN620CCMT060204HQ チップ(旋削) CCMT-HQ 京セラ 11798483チップ(旋削) CCMT-HQ京セラ1箱(10個)
3,498
税込3,848
材質に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04877031
2021-03-03
用途: 旋盤作業
愛川電機製造業

8mmサイズのバイトしか使えないテーブル旋盤で使えるスローアウェイチップを探していました。
問題なく使えて満足しています。

対象商品 : 04877031
2018-05-04
用途: 旋盤加工

京セラの製品なのでステンレスも難なく加工出来、とても満足しています。

対象商品 : 04877013
2015-09-09
用途: 金属加工
株式会社京阪

よく切れて満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする