曜日別特売
CCMT060204HQ TN60 チップ CCMT-HQ 京セラ 04877031

CCMT060204HQ TN60 チップ CCMT-HQ 京セラ 04877031
CCMT060204HQ TN60 チップ CCMT-HQ 京セラ 04877031

チップ CCMT-HQCCMT060204HQ TN60

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04877031
品番
CCMT060204HQ TN60
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。
高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。

トラスコ品番
139-3723
種別
ポジ
材質
TN60
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
2.38
寸法A(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
6.5
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さT(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
2.8
コーナーR(mm)
0.4
切削領域
仕上げ~中(HQ)
コーナー半径(mm)
0.4
角度α(°)
7
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04877031
2021-03-03
用途: 旋盤作業
愛川電機 様(製造業)

8mmサイズのバイトしか使えないテーブル旋盤で使えるスローアウェイチップを探していました。
問題なく使えて満足しています。

対象商品 : 04877031
2018-05-04
用途: 旋盤加工

京セラの製品なのでステンレスも難なく加工出来、とても満足しています。

対象商品 : 04877013
2015-09-09
用途: 金属加工
株式会社京阪 様

よく切れて満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする