曜日別特売
S1AGEN2B-6062258 アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。GENERATION2.0シリーズ CROWN 06348706

アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。GENERATION2.0シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径6刃長22全長58注文コード06348706品番S1AGEN2B-6062258
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

S1Aシリーズより精密につくられており、より高品位な透明度の高い表面の仕上がりを実現します。15.000~60.000rpmまでの高精度スピンドルをご使用の場合はGEN2Bタイプを推奨します。拳動を安定させるための2つ目の溝とシャンク部に平面を施すことにより切り屑の流れを改善し、加工時のビビリと振動を抑制し熱の発生を抑え、表面の仕上げを一段と向上させます。

材質超硬全長58刃径6刃数1枚刃刃長22刃形右刃右ネジレねじれ角(°)25°シャンク径6
関連資料:(2.4MB)
注意
※アクリル/ポリエチレン/ABS樹脂/ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする