※製品代表画像(手すりは付属しておりません)

連結式大型作業台 DXL型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06350605 品番 DXL-150A
参考基準価格(税別)¥565,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。
広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行うことができます。
追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)

用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業 材質アルミ合金 全長(mm)2972 質量(kg)51.4 段数5 全幅(mm)1300 キャスターブレーキ付自在4輪 材質(キャスター)ウレタン 踏ざん間隔(mm)300 天場高さ(m)1.46 キャスター径(Φmm)150 天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604 踏面幅(mm)107 最大使用質量(kg)150
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする