タンクパッド13

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06351305 品番 MF-4778
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

TANAX(タナックス)
レトロ/ネオレトロバイクにマッチするスリム形状タンクパッド
タンクパッド13
貼り易く扱いやすいワンピースタイプのスリム形状タンクパッド
特徴
・貼り易き扱いやすい1ピース形状。
・多くのタンクにマッチするスリム形状。
・シンプルデザインと柔軟性に優れた素材。
・大切なタンクをジャケットのファスナーや布ズレのキズから守る。
・好みに合わせて選べる2種を用意。
・安心の日本製。
---------------------------------
本体サイズ:270×60mm t=1.5mm(ワンピースタイプ)
パッケージ重量:27g
内容:本体×1
材質:対候性ウレタン

用途
本体サイズ:270×60mm t=1.5mm(ワンピースタイプ)
パッケージ重量:27g
内容:本体×1
材質:対候性ウレタン
カーボン柄 本体サイズ(mm)270×60/ t=1.5(ワンピースタイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする