ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06351348 品番 MF-4772
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)
ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルワイヤータイプ
コンビニでヘルメットを素早くロック!
ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック
ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!
特徴
・着脱カンタンスピーディー:ケーブルのループをかけるだけの簡単着脱!コイル式!
・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)
・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。
・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!
・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。
・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。
・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。
・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。
ハンドルクランプの特徴
・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。
・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。
・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。
取付条件--------------------------------------
・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。
・ボルトの高さが同一で、並びが30mm〜46mmの間隔であること。
・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。
※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。
-------------------------------------------------
注意
本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。
本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。
スペック
品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル
本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm
ケーブル長:1000mm
カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ
パッケージ重量:290g
材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC
内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2

用途
本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm
ケーブル長:1000mm
パッケージ重量:290g
材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC
内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
ブラック 質量(g)290 タイプコイル 本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D) ケーブル長(mm)本体:1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする