トレカ収納 トレカドライボックス27L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06351497 品番TKB-27L-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フタの周囲は発泡ポリエチレンやシリコンゴムを使った密閉方式。
乾燥状態が一目で分かる湿度計と乾燥剤付き。
乾燥剤を使用することで除湿効果バツグン
湿度計で保存状態が一目瞭然(湿度計誤差許容値±10%)
中身が見えるクリアボディでスタッキングもOK!
<ご使用上の注意>
直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。
無理に物を詰め込まないでください。本体や収納物の破損の原因となります。
汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。

付属品乾燥剤(再使用可能)、湿度計 材質ポリプロピレン グレー 容量(L)27 本体質量(kg)1.6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×410×235 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×486×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする