ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ルーズリーフ
プリントがそのまま貼れる ロジカル・はれるんワイドリーフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A4
穴数
30
注文コード
06351506
品番
LL-A404WB
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・穴数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プリントを貼ることが日常的な小学校の先生の要望を元に企画開発 !!
少し大きめサイズ差し替えタイプ
規格サイズをそのまま貼って差し替えしたい!!
材質
本文:上質紙70(g/m
2
)
サイズ
A4
枚数
50
本体質量(g)
250
穴数
30
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
(パック)【A4ワイド】237×310×5
行数
42
罫
B罫
寸法(横×縦)(mm)
(本文)【A4ワイド】227×305
罫幅(mm)
6