パルスブローバルブBNPシリーズ ユニットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06351585 品番BNP-U08
参考基準価格(税別)¥15,970 販売価格(税込) ¥15,813
販売価格(税別)
14,375
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

間欠エア方式(パルス)でブローするバルブです。
圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)
エア使用量を削減することで電力量も削減できます。
周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。
薄形・コンパクトなので狭い場所でも設置可能です。
給気側はワンタッチ継手付、電気配線不要なため、簡単に設置可能です。
取付け方向自在です。

用途
間欠ブローに
コンベア上のワークの汚れ除去に
パーツフィーダ内の部品をアシストに
オプションなし 接続口径(ブローポート)Rc1/4、(供給ポート)ワンタッチ継手Φ8 質量(g)130 使用圧力(MPa)0.25〜0.7 使用流体圧縮空気 周波数範囲(Hz)パルス:5〜15 流体温度(℃)5〜50 耐圧力(MPa)1.05 周囲温度(℃)-5〜50(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※一次側にドライヤ、フィルタ、オイルミストフィルタを取付け、水分・油分を除去してください。
※パルス周波数範囲は、圧力0.5MPa、メーカー測定回路における性能です。
※エアブローにより飛散物が目に入ること、また騒音性難聴になる可能性があるため保護メガネと耳栓を着用してください。
※塵埃の多い場所や飛散する場所に放置すると内部へ侵入やサイレンサの詰まりなどで動作不良の原因となる可能性があります。
※ニードル調整時、過度な回転トルクをかけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする